AS2301FS-G02-08A

Con indicador compacto, universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301FS-G02-08A
Rubix:799242745000
fabricante:AS2301FS-G02-08A
brand logo

Resumen técnico

Tipoas2301fs-g02-08a

Documentos

Detalles de producto : AS2301FS-G02-08A


El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde Ø 3.2 mm hasta Ø 12 mm (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y versiones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Rosca: GPort Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2" Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipoas2301fs-g02-08a
20,45 € Sin IVA
/ unidad
24,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días