AS2201FM-01-04S

Serie AS de reguladores de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FM-01-04S
Rubix:751600770043
fabricante:AS2201FM-01-04S
EAN:3618035542128
AS-FM, Speed Controller, Low Speed, One-touch, Elbow & Universal Type, Resin Body

Resumen técnico

Tipo de racorrosca exterior de gas 1/8'
Tipolimitador de caudal

Documentos

Detalles de producto : AS2201FM-01-04S


Cuando se requiere un ajuste preciso para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como en la manipulación de material frágil o en el control suave de procesos, la serie "-FM" ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva del orificio se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero conserva 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción tipo codo y universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm de DE, y tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS2*2/3*1FM, Regulador de caudal, Baja velocidad, Instantáneo, Codo y universal, Cuerpo de resina

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca exterior de gas 1/8'
Tipolimitador de caudal
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días