Referencias
SMC:AS2052FSG-08
Rubix:799247479000
fabricante:AS2052FSG-08

Resumen técnico
| Tipo de racor | acoplamientos rápidos (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad |
Documentos
Detalles de producto : AS2052FSG-08
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
-Racores en línea, compactos y de un solo toque
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | acoplamientos rápidos (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad |
| Material | acero inoxidable 303 |
| Flujo | 18300 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fsg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,17 € Sin IVA
/ unidad
28,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días