Referencias
SMC:AS3001F-10-3
Rubix:798955296000
fabricante:AS3001F-10-3
EAN:3618035536868

Resumen técnico
| Tipo de racor | one-touch racor de inserción (en línea) |
|---|---|
| Tipo | as3001f-10-3 |
Detalles de producto : AS3001F-10-3
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Easy installation and removal
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 300 (3/8 Basis)
Applicable Tube OD: 10 (10mm)
Made to Order: None
Option: Hexagon Lock Nut
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 300 (3/8 Basis)
Applicable Tube OD: 10 (10mm)
Made to Order: None
Option: Hexagon Lock Nut
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | one-touch racor de inserción (en línea) |
|---|---|
| Tipo | as3001f-10-3 |
| Material | pbt / latón |
| Flujo | 55200 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as…1f-3 (as3001f-10-3) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,06 € Sin IVA
/ unidad
27,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días