ASD530F-03-06S
Regulador de velocidad ASD con ajuste de un solo toque
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ASD530F-03-06S
Rubix:752100363043
EAN:3618035529303

Documentos
Detalles de producto : ASD530F-03-06S
Serie ASD, combina un regulador de velocidad doble de entrada y de salida en un solo cuerpo. La serie está disponible con puertos PT o NPT y los racores de conexión instantánea son estándar. También están disponibles versiones inviolables y ajustables con destornillador de punta plana para una protección adicional contra un funcionamiento inadvertido.
ASD, Regulador de caudal con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x45x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Tipo de racor | gas macho de 3/8' |
| Tipo | asd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,93 € Sin IVA
/ unidad
36,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días