Referencias
SMC:AS4201FSG-04-12SA
Rubix:799242725000
fabricante:AS4201FSG-04-12SA

Documentos
Detalles de producto : AS4201FSG-04-12SA
Adecuado para aplicaciones donde se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y de embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el acoplamiento one-touch de SMC disponible para tamaños de tubo de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303. Rosca: Métrica, R o N. Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo |
|---|---|
| Tipo | as4201fsg-04-12sa |
| Serie | as4201fsg |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,93 € Sin IVA
/ unidad
73,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días