Referencias
Festo:VRPA-LM-R18-Q4
Rubix:799058092000
fabricante:8086009
EAN:4052568458737
Documentos
Detalles de producto : VRPA-LM-R18-Q4
Cualidades
-Regula la presión de servicio independientemente de la fluctuación de la presión de entrada
Con escape secundario y con función de retorno
Regulador de émbolo con alimentación a través de la presión
Mayor eficiencia energética gracias al ajuste de la presión específico para el movimiento
Accionamiento directo
Con o sin manómetro
Conexiones: racor en ambos lados, conector roscado/empotrable
Con escape secundario y con función de retorno
Regulador de émbolo con alimentación a través de la presión
Mayor eficiencia energética gracias al ajuste de la presión específico para el movimiento
Accionamiento directo
Con o sin manómetro
Conexiones: racor en ambos lados, conector roscado/empotrable
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,96 € Sin IVA
/ unidad
68,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días