ITV3050-31F2N

ITV1000/2000/3000, regulador electro-neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV3050-31F2N
Rubix:799247171000
fabricante:ITV3050-31F2N
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ITV3050-31F2N


Regule su presión hasta 1.0 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
  • Carcasa: IP65
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de energía: 4 W o menos
  • Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Caudal máximo: hasta 4000 l/min.

Cualidades

Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa Caudal máximo: 4000 l/min (ANR) Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialfluoro rubber (seal material); fluorine grease (parts in contact with fluid)
Flujo348000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustezero/span and sensitivity adjustment (stepless control)
586,52 € Sin IVA
/ unidad
709,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días