IR1020-F01G

Regulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IR1020-F01G
Rubix:799252992000
fabricante:IR1020-F01G
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.8.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR1020-F01G


Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima de ajuste se ha ampliado de los convencionales 0. 7 MPa a 0. 8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte frontal o trasera de la unidad.

Cualidades

•Regulador de precisión
Rango de presión de regulación (MPa): de 0. 005 a 0. 8 según el modelo
Compacto y ligero
El soporte y el manómetro pueden montarse en la parte frontal o trasera
2 modelos accionados por aire

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.8.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminio fundido a presión; acero inoxidable; nbr; hnbr; poliacetal
Flujo264 l/h
Tipo de ajustepomo (tipo básico / palanca) con resorte de ajuste
80,08 € Sin IVA
/ unidad
96,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días