Referencias
SMC:AR20MK-F0202-D
Rubix:799245017000
fabricante:AR20MK-F0202-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20MK-F0202-D
Regulador modular serie ar-d
Cualidades
Salida en la parte posterior del productoPresión de ajuste de hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 4000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 240000 l/h |
| Tipo de ajuste | ruleta de ajuste hacia abajo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días