LRS-3/4-D-7-I-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-3/4-D-7-I-MIDI
Rubix:798198359000
fabricante:194657
EAN:4052568153939
LRS-3/4-D-7-I-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-3/4-D-7-I-MIDI


Regulador de presión LRS-3/4-D-7-I-MIDI con mayor caudal de retorno, con cabeza reguladora bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto1505 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
275,98 Sin IVA
/ unidad
333,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días