Referencias
SMC:ITV2030-04F2N
Rubix:799255059000
fabricante:ITV2030-04F2N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV2030-04F2N
Regule su presión hasta 0,9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo eléctrico: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preajustada, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Compatible con la serie AC-D
- Disponible tipo de colector enchufable.
Cualidades
Rango de presión: de 0,005 a 0,9 MPaCaudal máximo: 4000 l/min (ANR)Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | aleación de aluminio |
| Flujo | 90000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | control proporcional sin escalonamientos (señal de corriente cc de 4–20 ma) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,75 € Sin IVA
/ unidad
608,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días