VRPA-CM-Q8-E

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VRPA-CM-Q8-E
Rubix:798956656000
fabricante:8086005
EAN:4052568458690
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.8 bar

Documentos

Detalles de producto : VRPA-CM-Q8-E


Cualidades

-Regula la presión de servicio independientemente de la fluctuación de la presión de entrada
Con escape secundario y con función de retorno
Regulador de émbolo con alimentación a través de la presión
Mayor eficiencia energética gracias al ajuste de la presión específico para el movimiento
Accionamiento directo
Con o sin manómetro
Conexiones: racor en ambos lados, conector roscado/empotrable

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.8 bar
65,92 € Sin IVA
/ unidad
79,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días