Referencias
Festo:VRPA-LM-M5-Q6
Rubix:798975818000
fabricante:8086008
EAN:4052568458720






Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Documentos
Detalles de producto : VRPA-LM-M5-Q6
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Flujo | 5400 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,60 € Sin IVA
/ unidad
66,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días