Referencias
Festo:VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
Rubix:799262712000
fabricante:8046305
EAN:4052568294595
Detalles de producto : VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
