VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1
Rubix:799264748000
fabricante:8024258
EAN:4052568278960
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1 8024258

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.02 bar
Presión de servicio máx.2 bar
601,48 € Sin IVA
/ unidad
727,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días