MS6-LR-1/2-D7-AS-Z

Válvula reguladora de presión MS6-LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LR-1/2-D7-AS-Z
Rubix:798198957000
fabricante:529994
EAN:4052568085520
MS6-LR-1/2-D7-AS-Z Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LR-1/2-D7-AS-Z


Regulador de presión MS6-LR-1/2-D7-AS-Z presión de salida máxima 12 bar, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, dirección del flujo: de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto887 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
64,21 € Sin IVA
/ unidad
77,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días