Referencias
Festo:VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6
Rubix:798955256000
fabricante:1635992
EAN:4052568263867
Documentos
Detalles de producto : VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6
regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6 Diámetro nominal, presurización=2,5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferiblemente vertical)
Regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6 1635992
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1627,32 € Sin IVA
/ unidad
1969,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días