SFAB-600U-HQ10-2SA-M12

Sensor de caudal SFAB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAB-600U-HQ10-2SA-M12
Rubix:799049548000
fabricante:565401
EAN:4052568212506
SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 Flow sensor

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SFAB-600U-HQ10-2SA-M12


Sensor de caudal SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 con display giratorio y racores QS integrados. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme con RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Consumo), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)

Información técnica


Atributos
Peso neto333,75 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
509,63 € Sin IVA
/ unidad
616,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días