Referencias
SMC:ITV2010-31F2N
Rubix:799246069000
fabricante:01082202

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV2010-31F2N
Regule su presión hasta 0.9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y voltaje), señales digitales, entrada preestablecida, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Compatible con la serie AC-D
- Tipo colector enchufable disponible.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa Caudal máximo: 4000 l/min (ANR) Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Flujo | 90000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | stepless proportional control to an electric signal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,75 € Sin IVA
/ unidad
608,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días