PVQ13-6LO-03-A

Válvula solenoide proporcional compacta - PVQ10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-6LO-03-A
Rubix:799241286000
fabricante:PVQ13-6LO-03-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-6LO-03-A


Controla el caudal en función de la corriente

Cualidades

Controla el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
  • Repetibilidad: 3% o menos
  • Histeresis: 10% o menos
  • Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
  • Ruido reducido
  • Apta para aplicaciones de vacío.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materiallatón (c36)
Flujo300 l/h
Tipo de ajustecontrol proporcional de corriente
70,75 € Sin IVA
/ unidad
85,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días