LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI 540043
Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K
Ver información técnicaReferencias
Festo:LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI
Rubix:798199597000
fabricante:540043
EAN:4052568178345

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Detalles de producto : LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI 540043
Colector regulador de presión LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI. Combinación de 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión de pistón de control directo en el colector P, sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=DB, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* En colector P, * regulador de pistón de control directo)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1429 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,40 € Sin IVA
/ unidad
400,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días