Referencias
Festo:VPWS-6-B-6-PC15-3-V
Rubix:799260987000
fabricante:8074537
EAN:4052568566890

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
Detalles de producto : VPWS-6-B-6-PC15-3-V
VPWS-6-B-6-PC15-3-V VÁLVULA PROPORCIONAL DE DESCARGA
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3 bar |
| Material | juntas viton® (fpm); cuerpo de acero de alta aleación |
| Flujo | 13800 l/h |
| Tipo de ajuste | de accionamiento directo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,36 € Sin IVA
/ unidad
327,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días