Referencias
SMC:IR3020-F04-A
Rubix:798724530000
fabricante:IR3020-F04-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR3020-F04-A
Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima ajustada se ha ampliado de los convencionales 0. 7 MPa a 0. 8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 300000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,79 € Sin IVA
/ unidad
189,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días