LRS-3/8-D-7-O-MINI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-3/8-D-7-O-MINI
Rubix:798200667000
fabricante:194624
EAN:4052568153625
LRS-3/8-D-7-O-MINI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-3/8-D-7-O-MINI


Regulador de presión LRS-3/8-D-7-O-MINI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Mando giratorio con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto491,57 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
210,70 Sin IVA
/ unidad
254,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días