Referencias
Festo:VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4
Rubix:799261672000
fabricante:3968927
EAN:4052568291037

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4
Válvula de pinza VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática de acero inoxidable, posición abierta de seguridad en caso de fallo, conexión de manguito de abrazadera, DN25, destinada al contacto con productos alimentarios. Diseño=Válvula de manguito accionada neumáticamente, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (sello), Posición de montaje=cualquiera, Método de montaje=montaje en tubería
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Flujo | 18000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,56 € Sin IVA
/ unidad
762,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días