Referencias
SMC:AS2201F-02-10SD
Rubix:798678048000
fabricante:AS2201F-02-10SD
EAN:3618035543354

Detalles de producto : AS2201F-02-10SD
El regulador de caudal puede utilizarse para evacuar la presión que pueda haber quedado retenida aguas abajo. Disponible con conexiones instantáneas y un modelo roscado estándar, estos reguladores de caudal se identifican fácilmente por su maneta de ajuste roja, que llama la atención, y por el mecanismo de extracción integrado. Esta serie se ofrece con orificios desde 1/8 hasta 1/2, sistema métrico, R(PT).
AS*1F-D, Regulador de velocidad con ajuste con destornillador
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo codo |
| Material | pbt (cuerpo a); latón niquelado sin corriente (cuerpo b, aguja, anillo de asiento); alambre de acero (resorte); hnbr (junta en u); nbr (junta, junta tórica); pom (junta tórica); nbr; acero inoxidable (junta); acero para herramientas (anillo de retención para orificio tipo c |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días