ASP430F-02-06S

Controlador de velocidad ASP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASP430F-02-06S
Rubix:752100366043
fabricante:ASP430F-02-06S
EAN:3618035527620
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de conexión rápida + racor roscado r 1/4 (bspt)
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con válvula de retención pilotada (serie asp)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASP430F-02-06S


La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x48x34 mm
Peso neto68 g
Tipo de racorracor de conexión rápida + racor roscado r 1/4 (bspt)
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con válvula de retención pilotada (serie asp)
41,04 € Sin IVA
/ unidad
49,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días