AS4301F-04-10SA

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4301F-04-10SA
Rubix:799250773000
fabricante:AS4301F-04-10SA
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr 1/2 (rosca) lado de entrada + conector one-touch push-lock para tubo ø10 mm lado de salida
Tipotipo 3 (universal, escape / regulador a la salida)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4301F-04-10SA


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr 1/2 (rosca) lado de entrada + conector one-touch push-lock para tubo ø10 mm lado de salida
Tipotipo 3 (universal, escape / regulador a la salida)
Materialtereftalato de polibutileno (pbt) y latón (con junta de nbr)
Flujo94800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
22,36 € Sin IVA
/ unidad
27,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días