REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/8

Regulador de caudal roscado corto bidireccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840818
Rubix:798941735000
EAN:3660338061509
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (BI-DIR.) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-1/8

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional d 8-1/8

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/8


Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «B» en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL rosca DO CORTO BIDIRECCIONAL D 8-1/8

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional d 8-1/8
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días