AS2301F-01-08A

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-01-08A
Rubix:799247595000
fabricante:AS2301F-01-08A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconector rápido (push-lock) – tipo acodado / universal
Tipolimitador de caudal / regulador de velocidad con conector rápido (push-lock), ajuste por aguja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-01-08A


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorconector rápido (push-lock) – tipo acodado / universal
Tipolimitador de caudal / regulador de velocidad con conector rápido (push-lock), ajuste por aguja
Materialpbt (cuerpo a) ; latón chapado en zinc por vía electrolítica (cuerpo b) ; pom (rueda de ajuste) ; hnbr/nbr (juntas)
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días