Referencias
SMC:AS3000-03
Rubix:752100468043
fabricante:AS3000-03
EAN:3618035537100
Documentos
Detalles de producto : AS3000-03
Su ligereza, diseño compacto y control de precisión hacen de estos reguladores de caudal la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la más amplia variedad para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS*000, Regulador de caudal, En línea (Sistema métrico)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 3/8' macho |
|---|---|
| Tipo | regulador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días