Referencias
SMC:AS4000-04
Rubix:752100492043
fabricante:AS4000-04
EAN:3618035532884
Documentos
Detalles de producto : AS4000-04
Ligeros, compactos y con control de precisión, estos reguladores de caudal son la elección correcta para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la más amplia gama de opciones a su aplicación única. Se incluyen tuercas de bloqueo de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R/Rc(PT).
AS*000, Regulador de caudal, En línea (Sistema métrico)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gaz 1/2 macho |
|---|---|
| Tipo | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,77 € Sin IVA
/ unidad
33,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días