AS1200-M5-D 00094969

Controlador de caudal

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS1200-M5-D
Rubix:752104391043
fabricante:AS1200-M5-D
SMC FLOW CONTROL AS1200-M5-D

Resumen técnico

Tipo de racorm5 x 0,8
Tipoas1200-m5-d 00094969
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS1200-M5-D 00094969


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorm5 x 0,8
Tipoas1200-m5-d 00094969
Materiallatón (niquelado químicamente)
Flujo6300 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días