Referencias
SMC:AS4301F-04-12S
Rubix:751609573043
fabricante:AS4301F-04-12S
EAN:3618035531245
Documentos
Detalles de producto : AS4301F-04-12S 00095021
El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT) y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/2' macho |
|---|---|
| Tipo | as-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,13 € Sin IVA
/ unidad
25,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días