AS2301F-G01-08A

Válvula de aguja

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2301F-G01-08A
Rubix:799248294000
fabricante:AS2301F-G01-08A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2301F-G01-08A


El uso de los controles de caudal SMC con racores de conexión rápida integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten que el cuerpo se gire para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de estilo codo y universal (mayor flexibilidad) y meter in y meter out, estos controles de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Serie Clean: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 3 (Universal)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño del puerto: 01 (1/8)
Medida entre caras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 Ninguno:
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø8
Sello: Ninguno
Bajo pedido: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tipocontrolador de velocidad tipo universal
Materialpbt (cuerpo a, cuerpo del codo, espaciador); acero inoxidable (cuerpo b, guía de la aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días