AS4301F-04-10S 00068354

controlador de velocidad serie AS3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4301F-04-10S
Rubix:751608014043
fabricante:AS4301F-04-10S
EAN:3618035531276
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca exterior gas 1/8'
Tipoas-a

Documentos

Detalles de producto : AS4301F-04-10S 00068354


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores instantáneos incorporados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con estilo opcional de codo y universal (mayor flexibilidad), así como con regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca exterior gas 1/8'
Tipoas-a
21,13 € Sin IVA
/ unidad
25,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días