Referencias
SMC:AS2201FS-02-04S
Rubix:798991207000
fabricante:AS2201FS-02-04S
EAN:3618035541640

Resumen técnico
| Tipo de racor | thread r 1/4 |
|---|---|
| Tipo | speed controller with display, angled version (as-fs) |
Documentos
Detalles de producto : AS2201FS-02-04S
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 02 (1/4)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 04 (ø4)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 02 (1/4)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 04 (ø4)
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
Cualidades
Tipo codo, control de velocidad con conexión de un solo toque
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Empuñadura de bloqueo mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (empuñadura azul) frente a salida de contador (empuñadura gris)
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | thread r 1/4 |
|---|---|
| Tipo | speed controller with display, angled version (as-fs) |
| Material | pbt (housing) / electroless nickel-plated brass |
| Serie | as-fs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € Sin IVA
/ unidad
22,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días