Referencias
Festo:QSPKG10-6
Rubix:798203441000
fabricante:132623
EAN:4052568028060

Resumen técnico
| Material | pa reforzado / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSPKG10-6
QSPKG10-6 cartucho con conector, recto. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,7 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=anillo O, Posición de montaje=diferente, Tamaño del cartucho=10.
Información técnica
Atributos
| Material | pa reforzado / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,99 € Sin IVA
/ unidad
2,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días