Referencias
Festo:VABM-L1-10W-G18-10
Rubix:798203243000
fabricante:566590
EAN:4052568214401

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-10W-G18-10
Regleta de distribución VABM-L1-10W-G18-10 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 367,2 g |
|---|---|
| Tipo | regleta de conectores para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,63 € Sin IVA
/ unidad
133,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días