Referencias
Festo:HAB-1/2
Rubix:799147448000
fabricante:184588
EAN:4052568014506
Documentos
Detalles de producto : HAB-1/2
mando manual HAB-1/2 Para escape Aire. Diámetro nominal=14 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Función de la válvula=Componente de escape, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal nominal estándar, escape=165 l/min
Información técnica
Atributos
| Tipo | hab mando manual |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días