VABM-L1-14S-G14-10

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-14S-G14-10
Rubix:798203236000
fabricante:566626
EAN:4052568214579
VABM-L1-14S-G14-10 Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de conectores para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-14S-G14-10


Regleta de distribución VABM-L1-14S-G14-10 Dimensión de la rejilla=16 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Peso neto450,8 g
Tiporegleta de conectores para vuvg
124,45 € Sin IVA
/ unidad
150,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días