Referencias

Festo:MSSD-V
Rubix:752500318113
fabricante:33295
EAN:4052568022983
MSSD-V Plug socket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MSSD-V


Conector tipo zócalo MSSD-V Para bobinas y electroválvulas, esquema de conexiones según DIN EN 175 301, tipo B. Posición de montaje=Cualquiera, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE aparatos de baja tensión, Clase de protección=IP65, Temperatura ambiente=-25 - 90 °C, Peso del producto=18 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x30x20 mm
Peso neto22,4 g
Tipomssd
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días