Referencias

Festo:VACF-B-B2-16B
Rubix:799106489000
fabricante:8030806
EAN:4052568280901
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina magnética

Documentos

Detalles de producto : VACF-B-B2-16B


Bobina VACF-B-B2-16B Esquema de instalación tipo B, norma industrial, 120 V AC/60 Hz y 110 V AC/50-60 Hz. Posición de montaje=diferente, Ciclo de trabajo=100%, Clase de aislamiento=H, Características de la bobina=110/120 V AC: 50/60 Hz, Potencia de irrupción 4,4 VA, Potencia de mantenimiento 3,3 VA, Tensión transitoria soportada=2,5 kV

Información técnica


Atributos
Tipobobina magnética
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días