Referencias
Festo:MSN1W-110AC-OD
Rubix:752500293113
fabricante:123061
EAN:4052568023522

Documentos
Detalles de producto : MSN1W-110AC-OD
Bobina magnética MSN1W-110AC-OD Para tensión alterna, sin enchufe. Posición de montaje=Cualquier, Tiempo mín. de arranque=10 ms, Ciclo de trabajo=100%, Factor de potencia cos {phi}=0,7, Datos característicos de la bobina=(* 110 V AC: 50 Hz, potencia de arranque 7,5 VA, potencia de mantenimiento 5 VA, * 110 V AC: 60 Hz, potencia de arranque 5 VA, potencia de mantenimiento 3,7 VA, * 120 V AC: 60 Hz, potencia de arranque 5 VA, potencia de mantenimiento 3,7 VA)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Tipo | bobina sin protección contra explosiones |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,27 € Sin IVA
/ unidad
19,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días