Referencias
Festo:H-22-SW
Rubix:752500322113
fabricante:9305
EAN:4052568008895
Documentos
Detalles de producto : H-22-SW
Interruptor basculante para válvulas básicas SV, SVS, SVOS. Tipo de protección IP40. Momento de accionamiento 0,14 Nm. Color Negro.
Interruptor basculante H-22-SW para distribuidores SV, SVS, SVOS basic. Diámetro de montaje=22,5 mm, Clase de protección=IP40, Par=0,14 Nm, Peso del producto=19 g, Color=negro.
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor basculante |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,65 € Sin IVA
/ unidad
32,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días