VABM-L1-14W-G14-6-GR

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-14W-G14-6-GR
Rubix:799147310000
fabricante:573502
EAN:4052568220792
VABM-L1-14W-G14-6-GR Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de bornes para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-14W-G14-6-GR


Manifold strip VABM-L1-14W-G14-6-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Placa base VABM-L1-14W-G14-6-GR Dimensión de la rejilla=16 mm, Posición de montaje=cualquier, Máx. Número máximo de posiciones de válvulas=6, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura de almacenamiento=-20 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1345 g
Tiporegleta de bornes para vuvg
154,14 € Sin IVA
/ unidad
186,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días