Referencias
SMC:VM-30AB
Rubix:751605132043
fabricante:VM-30AB
EAN:3618036581287

Documentos
Detalles de producto : VM-30AB
La serie VM es una serie de válvulas de mariposa mecánicas. Su pequeño tamaño requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y una capacidad de flujo de hasta 1,0 HP.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | accesorio vm100-800 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días