NAS-1/2-3A-ISO

Subbase individual NAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NAS-1/2-3A-ISO
Rubix:798025884000
fabricante:10336
EAN:4052568002152
NAS-1/2-3A-ISO Individual sub-base

Resumen técnico

Tiposubbase individual según iso 5599-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NAS-1/2-3A-ISO


Conexiones NAS-1/2-3A-ISO de subbase individual en el lateral. Conforme al estándar=ISO 5599-1, Autorización=UL - Reconocido (OL), Peso del producto=360 g, Tipo de montaje=con orificio pasante, Aire piloto auxiliar puerto12/14=G1/8

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x71x32 mm
Peso neto372,64 g
Tiposubbase individual según iso 5599-1
35,12 € Sin IVA
/ unidad
42,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días