Referencias
Festo:AHB-MD/MF/MV
Rubix:752200468113
fabricante:157651
EAN:4052568011642
Detalles de producto : AHB-MD/MF/MV
Accionamiento manual auxiliar AHB-MD/MF/MV para electroválvula. Posición de montaje=arbitraria, clase de resistencia a la corrosión KBK=2, temperatura ambiente=-5 - 60 °C, tipo de montaje=snapping, información sobre el material de la carcasa=PA6 reforzado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | anulación manual |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días